品番 : EA758ZA-162
品名 : 8.0V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個)
仕様
| 電圧 | 8V | 消費電力 | 1W |
|---|---|---|---|
| 電流 | 0.15A | サイズ | φ10×28㎜ |
| 口金 | BA9S(9Sピンベース) | 入数 | 10個 |
| 操作盤、放送機器の表示用ランプ | |||
| 小パネル球 | |||
| ガラス球 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/31 22:13現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2067ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758ZA-162 8.0V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個) |
| EA758ZA-168 28.0V/ 2.0W/9Sピン 小パネル球(10個) |
| EA758ZA-172 48.0V/ 2.0W/9Sピン 小パネル球(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
