詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZA-168

品名 : 28.0V/ 2.0W/9Sピン 小パネル球(10個)

仕様

電圧 28V 消費電力 2W
電流 - サイズ φ10×28㎜
口金 BA9S(9Sピンベース) 入数 10個
操作盤、放送機器の表示用ランプ
小パネル球
ガラス球
追加説明
カタログ価格

1,780 (税抜)/ 1,958 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/01 22:25現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 2067ページ
バリエーション一覧
EA758ZA-162 8.0V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個)
EA758ZA-168 28.0V/ 2.0W/9Sピン 小パネル球(10個)
EA758ZA-172 48.0V/ 2.0W/9Sピン 小パネル球(10個)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top