詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759EK-13B

品名 : 70-300mm 望遠ズームレンズ(キャノン一眼レフ用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

焦点距離 70~300mm 画角
(対角画角)
<35mm判フルサイズ一眼レフカメラ使用時>
34゜21'~8゜15'
<APS-Cサイズ相当デジタル一眼レフカメラ使用時>
22゜33'~5゜20'
レンズ構成 12群17枚 絞り羽根
枚数
9枚(円形絞り)*
最小絞り F/32~45 最小
撮影距離
1.5m
最小
撮影倍率
1:4
(f=300mm時、最短撮影距離1.5m)
フィルター径 φ62mm
最大径 φ82.2mm 長さ 145.2mm
重量 765g 手ブレ補正効果 4段
付属品 花型フード、レンズキャップ
*絞り開放から2段絞り込んだ状態まで、ほぼ円形の絞り形状を保ちます。
EA759GA-79G/80A/172C用
特殊硝材XLDレンズ、デジタルカメラの特性に配慮した光学設計を採用することにより、70-300mmクラス最高レベルの高画質。
超音波モーターを搭載し動きの速い被写体の撮影に対応できます。
最大でシャッタースピード4.0段の手ブレ補正効果。
追加説明
カタログ価格

60,000 (税抜)/ 66,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/04/30 19:33現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top