品番 : EA759EL-155
品名 : 55mm レンズ保護用フィルター(カメラ用)
仕様
| メーカー | ハクバ写真産業(HAKUBA) | 型番 | CF-LG55 |
|---|---|---|---|
| フィルター径 | 55mm | ガラス反射率 | 低反射率1.5% |
| 装着可能カメラ | デジタルカメラ、フィルムカメラ、ムービーカメラ | ガラスコート | マルチコート |
| フィルター機能 | レンズ保護 | フィルター枠 | ノーマル |
| もっとも一般的なフィルターで、キズや埃、雨や埃からレンズを守ります。 | |||
| 高透過率のマルチコートを施した、常時装着したままでOKのフルタイム透明フィルターです。 | |||
| レンズキャップ装着可能 | |||
| ※カメラのレンズ先端部にフィルター用ネジの有無とフィルター口径を事前にご確認ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 12:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1958ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA759EK-14 : 55-210mm 望遠ズームレンズ(キャノン一眼レフ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
