詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759EL-158

品名 : 58mm レンズ保護用フィルター(カメラ用)

仕様

メーカー ハクバ写真産業(HAKUBA) 型番 CF-LG58
フィルター径 58mm ガラス反射率 低反射率1.5%
装着可能カメラ デジタルカメラ、フィルムカメラ、ムービーカメラ ガラスコート マルチコート
フィルター機能 レンズ保護 フィルター枠 ノーマル
もっとも一般的なフィルターで、キズや埃、雨や埃からレンズを守ります。
高透過率のマルチコートを施した、常時装着したままでOKのフルタイム透明フィルターです。
レンズキャップ装着可能
※カメラのレンズ先端部にフィルター用ネジの有無とフィルター口径を事前にご確認ください。
追加説明
カタログ価格

2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 12:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1958ページ
バリエーション一覧
EA759EL-146 46mm レンズ保護用フィルター(カメラ用)
EA759EL-149 49mm レンズ保護用フィルター(カメラ用)
EA759EL-152 52mm レンズ保護用フィルター(カメラ用)
EA759EL-155 55mm レンズ保護用フィルター(カメラ用)
EA759EL-158 58mm レンズ保護用フィルター(カメラ用)
EA759EL-162 62mm レンズ保護用フィルター(カメラ用)
EA759EL-167 67mm レンズ保護用フィルター(カメラ用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top