品番 : EA759EX-167
品名 : 410-1265mm カメラ三脚
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
一眼レフデジカメ&ビデオカメラ対応マルチスタンド 4段タイプ
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | DG-CAM22 |
---|---|---|---|
段数 | 4 | 伸長(mm) | 1265 |
縮長(mm) | 410 | 重量(kg) | 0.65 |
耐荷重 | 2000g | カメラ取付ねじサイズ | UNC1/4” |
サイズ | 80×85×420(H)mm(たたんだ状態) | 材質 | アルミ、ABS樹脂、鉄、合成ゴム、ポリアセタール |
4段伸長三脚です。 | |||
デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。 | |||
アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。 | |||
3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。 | |||
雲台にはカメラの傾きの確認に便利な水準器を装備しています。 | |||
三脚に設置した状態での撮影と、手持ちでの撮影とを素早く切り替えられるクイックシューを装備しています。 | |||
脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用しています。快適な伸縮操作が可能です。 | |||
収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。 <使用上のご注意> ※この製品は2kg(耐荷重)までの機材を載せるように作られています。それ以上の機材は載せないでください。 ※マルチスタンドにカメラを取り付けたまま移動すると思わぬ事故を起こすことがあります。 ※脚の開閉が不十分のままカメラを取り付けると、転倒してカメラの破損や怪我を負わせる原因となることがあります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,820 円(税抜)/ 4,202 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/02 20:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2001ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA759EX-166 580-1530mm カメラ三脚 |
EA759EX-167 410-1265mm カメラ三脚 |
EA759EX-211 285-1130mm カメラ三脚 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)