品番 : EA759EX-169
品名 : 305-1230mm カメラ用一脚
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
撮影スペースの無い場所での使用に便利、コンパクトサイズ!
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | DG-CAM24 |
|---|---|---|---|
| 段数 | 6 | 伸長(mm) | 1230 |
| 縮長(mm) | 305 | 重量(g) | 235 |
| 耐荷重 | 2000g | カメラ取付ねじサイズ | UNC1/4” |
| サイズ(W×D×H)mm | 40×40×305 | カラー | ブラック |
| 角度変更可能右突付 | |||
| 三脚を立てるスペースがない場所で使えるコンパクト一脚です。 | |||
| 長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。 | |||
| 流し撮りのサポートに便利です。 | |||
| コンパクトサイズで持ち運びしやすいです。 | |||
| デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。 | |||
| 石突は接地面に対して角度を変更でき、足場の悪い不安定な場所でもしっかり設置することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,150 円(税抜)/ 4,565 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 08:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759EX-168 560-1780mm カメラ用一脚 |
| EA759EX-169 305-1230mm カメラ用一脚 |

