詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759G-7F

品名 : 320x320mm レンズクリーニングクロス(ライトイエロー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ハクバ写真産業(HAKUBA) 型番 KTR-NS2M-LY
サイズ(mm) 320×320 カラー ライトイエロー
重量 26g 材質 ポリエステル
めがねクリーナーにも使用できます。
皮脂・指紋・水滴・汚れをスッキリふき取るマイクロファイバークロスです。
カメラレンズ・フィルター・パソコン画面・モバイル機器・腕時計(ガラス面)などにご利用いただけます。
トレシーの超極細繊維(約2μm)が拭き取り面に密着し、「ミクロポケット」(繊維の隙間)に汚れを取り込み除去します。吸水性にすぐれ、水や油をすばやく吸い上げます。
繊維と繊維の隙間「ミクロポケット」に汚れが取りこまれることで汚れの再付着を抑えます。
洗濯することでふき取り性能が回復するので長くご使用いただけます。
日本製
追加説明
カタログ価格

1,800 (税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/23 03:15現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA759G-7E
  • 品番

    EA759G-7E

  • コメント

    同 ライトブルー

バリエーション一覧
EA759G-7D 320x320mm レンズクリーニングクロス(グレー)
EA759G-7E 320x320mm レンズクリーニングクロス(ライトブルー)
EA759G-7F 320x320mm レンズクリーニングクロス(ライトイエロー)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品はライトイエローです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top