品番 : EA759GA-135E
品名 : [2088万画素] 一眼レフデジタルカメラ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ニコン(Nikon) | 型番 | D750018-140VR |
|---|---|---|---|
| キット内容 | 本体、 レンズ:18~140mm、F3.5-5.6 |
有効画素数 | 2088万画素 |
| 撮像素子 | 23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー ニコンDXフォーマット (焦点距離が約1.5倍のレンズのFXフォーマット (35mm判相当)での画角に相当) |
ファインダー | アイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー |
| 液晶モニター | チルト3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル) 約92.2万ドット(VGA) |
手ぶれ補正 | 手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)VR機構 |
| 内蔵フラッシュ | オートポップアップ方式による自動発光 押しボタン操作による手動ポップアップ方式 |
ムービー撮影 | 4K:3840×2160(829万画素) |
| 記録媒体 | SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売) | 使用バッテリー | Li-ionリチャージャブルバッテリー (EA759GB-69) |
| 機能 | 静止画ライブビューモード 動画ライブビューモード Wi-Fi機能 |
サイズ | 135.5(W)×72.5(D)×104(H)mm |
| 重量 | 約720g(電池、カード含む) 約640g(本体のみ) |
付属品 | ・Li-ionリチャージャブルバッテリー(EA759GB-69) ・バッテリーチャージャー ・USBケーブル ・ストラップ ・ボディーキャップ、 ・アイピースキャップ ・接眼目当て |
| 優れた演算能力を発揮する、D500と同じ画像処理エンジンEXPEED 5を採用 | |||
| ニコンDXフォーマットCMOSセンサーから読み出されたデータを高速で処理することで、最高約8コマ/秒の高速連続撮影や4K UHD(3840×2160)/30p動画を実現 | |||
| 画像モニターには、操作性に優れたタッチパネルを採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
260,000 円(税抜)/ 286,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
