品番 : EA759GK-34D
品名 : 64GB SDXCカード
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | サンディスク(SanDisk) | 型番 | SDSDXW6-064G-JNJIP |
---|---|---|---|
容量 | 64GB | スピードクラス | C10,U3,V30 |
転送速度 | 最大読取り速度150MB/秒 ※サンディスクの社内テスト結果に基づきます。ホスト機器によっては、パフォーマンスが異なる場合があります。 |
メディアの形式 | SDXC |
サイズ(mm) | 24.0(W)×32.0(H)×2.1(D) | 重量 | 約1.5g |
メモ書きラベル | |||
パワーコア・コントローラ搭載 | |||
耐衝撃性、温度耐性、防水、X線耐性に優れています。 | |||
最大150MB/秒の読取り速度で効率の最大化が可能。 | |||
4K UHD動画に適したUHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 11:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1972ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA759GK-33E 32GB SDHCメモリーカード |
EA759GK-34D 64GB SDXCカード |
EA759GK-35D 128GB SDXCカード |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)