品番 : EA759GV-122A
品名 : 8GB USBメモリー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | UFD-2P8GBK |
|---|---|---|---|
| 容量 | 8GB | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15 Chrome OS |
| インターフェイス | USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換) | コネクタ | USB Type-A |
| サイズ | 15(W)×7(D)×18(H)mm | 重量 | 2.5g |
| 入力電圧 | DC 5V | セキュリティ | LB ファイルロック2、LB パソコンロック4 |
| キャップ方式 | キャップ式 | フォーマット形式 | FAT32 |
| 超小型USBメモリ | |||
| キャップ、ストラップホール付き | |||
| ノートパソコンに刺しっぱなしでも邪魔にならないサイズです。 | |||
| USBポートに挿すだけですぐ使えます。 | |||
| USB 2.0に対応しています。 | |||
| ライフボート製セキュリティソフト「LB ファイルロック2」「LB パソコンロック4」付きです。 ※ソフトはWindows 11、10、8.1、8のみ対応です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/31 00:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1931ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GV-122A 8GB USBメモリー |
| EA759GV-123B 16GB USBメモリー |

