品番 : EA759GV-123B
品名 : 16GB USBメモリー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | UFD-P16GBKN |
|---|---|---|---|
| 容量 | 16GB | 対応OS | Windows 11・10 macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11 ※セキュリティソフトは対応していません。 ChromeOS ※セキュリティソフトは対応していません。 |
| インターフェイス | USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換) | コネクタ | USB Type-A |
| サイズ | 14(W)×6.9(D)×23.1(H)mm | 重量 | 3.3g |
| 入力電圧 | DC5V | セキュリティ | LBファイルロック2、LBパソコンロック4 |
| キャップ方式 | キャップ式 | フォーマット形式 | FAT32 |
| 動作温度 | 0~40℃ ※結露なきこと | カラー | ブラック |
| 超小型USBメモリ | |||
| キャップ、ストラップホール付き | |||
| 16GB内蔵の超極小USBメモリです。 | |||
| ノートパソコンに挿したままでも邪魔にならないサイズです。 | |||
| USBポートに挿すだけですぐ使えます。 | |||
| USB2.0に対応しています。 | |||
| ライフボート製「LBファイルロック2」「パソコンロック4」対応なので、情報漏洩対策も可能です。 ※Windows 11・10のみ対応です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/31 00:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1931ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GV-122A 8GB USBメモリー |
| EA759GV-123B 16GB USBメモリー |

