品番 : EA759GW-111
品名 : 4TB ハードディスク(外付け用)
仕様
| メーカー | Transcend(トランセンド) | 型番 | TS4TSJ35T3 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 4TB | ストレージメディア | 3.5インチHDD |
| インターフェイス | USB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps) | USBコネクタ | USB Type Micro-B - USB Type A |
| サイズ | 152.4(W)×172.4(D)×44.8(H)mm | 重量 | 約1040g |
| 動作環境温度 | 5℃~45℃ | 動作電圧 | AC入力: 100V~240V DC入力: 12V/2A(スイッチング電源アダプタ経由) |
| 付属品 | USBケーブル、電源アダプタ | 対応OS | Microsoft Windows7以降 macOS10.10以降 Linux Kernel2.6.31以降 |
| 高速データ転送を提供するUSB 3.1 Gen 1規格対応、大容量ストレージを備え、多くのデータを快適に保存。 | |||
| USB3.1 Gen1インターフェースを採用、USB2.0の10倍の転送速度を提供します。 | |||
| わずかな場所に設置できる省スペースな縦置きのシンプルデザイン。 | |||
| ドライバのインストールは不要で、PCに接続するだけで使用可能。 | |||
| 10分間のアイドリングで省電力モードに自動切り替え。PCの消費電力を抑えることができます。 | |||
| ボタンを押すだけでデータを同期できるワンタッチバックアップ機能搭載。※データ管理に便利なTranscend Eliteソフトウェアをダウンロードして利用ください。 | |||
| ※Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアをデスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Play Storeから無料でダウンロード可能。 バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップ、ディスクロックの機能を備えています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
63,000 円(税抜)/ 69,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/21 22:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GW-111 4TB ハードディスク(外付け用) |
| EA759GW-112 8TB ハードディスク(外付け用) |
