詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GW-112

品名 : 8TB ハードディスク(外付け用)

仕様

メーカー Transcend(トランセンド) 型番 TS8TSJ35T3
容量 8TB ストレージメディア 3.5インチHDD
インターフェイス USB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps) USBコネクタ USB Type Micro-B - USB Type A
サイズ 152.4(W)×172.4(D)×44.8(H)mm 重量 約1040g
動作環境温度 5℃~45℃ 動作電圧 AC入力: 100V~240V
DC入力: 12V/2A(スイッチング電源アダプタ経由)
付属品 USBケーブル、電源アダプタ 対応OS Microsoft Windows7以降
macOS10.10以降
Linux Kernel2.6.31以降
高速データ転送を提供するUSB 3.1 Gen 1規格対応、大容量ストレージを備え、多くのデータを快適に保存。
USB3.1 Gen1インターフェースを採用、USB2.0の10倍の転送速度を提供します。
わずかな場所に設置できる省スペースな縦置きのシンプルデザイン。
ドライバのインストールは不要で、PCに接続するだけで使用可能。
10分間のアイドリングで省電力モードに自動切り替え。PCの消費電力を抑えることができます。
ボタンを押すだけでデータを同期できるワンタッチバックアップ機能搭載。※データ管理に便利なTranscend Eliteソフトウェアをダウンロードして利用ください。
※Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアをデスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Play Storeから無料でダウンロード可能。
バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップ、ディスクロックの機能を備えています。
追加説明
カタログ価格

101,700 (税抜)/ 111,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/21 23:35現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA759GW-111 4TB ハードディスク(外付け用)
EA759GW-112 8TB ハードディスク(外付け用)
ウェブカタログ画像
  • USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、USB 2.0の10倍の転送速度を提供
  • 縦置きのシンプルデザイン
  • ワンタッチバックアップ機能を備えており、ボタンを押すだけでデータを同期可能
  • ドライバのインストールは不要で、PCに接続するだけで使用できます。
  • ドライバのインストールは不要で、PCに接続するだけで使用で10分間のアイドリングで自動的に省電力モードに切り替わります。
  • Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアをダウンロード可能。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top