品番 : EA759GW-12B
品名 : 2TB セキュリティ対策用ハードディスク
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | ELD-EEN020UBK |
|---|---|---|---|
| 容量 | 2TB | インターフェイス | USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0 |
| 対応OS | Windows 10/8.1、macOS Catalina 10.15、Windows Server 2019/2016/2012(64bit)※/2012 R2(64bit)※/2008(64bit/32bit)※/2008 R2(64bit)※ ※機種によってはPC電源連動機能が動作しない場合があります。 |
付属品 | USB3.2 Gen1ケーブル(約0.97mコネクター含まず)×1、 ACアダプター、横置き用ゴム足×1 |
| サイズ | 120(W)×183(D)×35(H)mm (本体のみ、突起部を除く) |
電源 | 100V・50/60Hz(ACアダプター) |
| 回転数 | 非固定 | コネクタ形状 | USB3.2(Gen1) Standard-B×1 |
| ドライブ数 | 1 | 使用可能地域 | 日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 |
| ハードウェア暗号化機能を搭載し、重要データを保護できる外付けハードディスクです。 | |||
| ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 | |||
| ハードウェア暗号化方式採用し、大切なデータを確実に守るセキュリティ対策ハードディスク「e:DISK ハードウェア暗号化」モデルです。 本製品は、保存されるデータが強制的に暗号化される強制暗号化仕様となっており、暗号化をする手間や暗号化をやり忘れる心配がありません。 また、保存されたデータにアクセスするためにはあらかじめ設定したパスワードでの認証が必要なので、データの流出防止に役立ちます。 |
|||
| 米国標準規格として採用され、現時点で最も堅固な暗号化方式の一つと言われている「AES-256bit」暗号化方式を採用してます。 ハードディスクの内部に暗号化チップを内蔵し、パソコンのリソースを圧迫せず、リアルタイムに暗号化/復号を行います。 ハードディスク側にソフトウェアをインストールしているため、パソコンへのインストールが不要ですぐにお使いいただけます。 |
|||
| パスワード管理ツールはパスワードロック機能を利用できるユーティリティソフトで、本製品ハードディスク内に含まれております。 必要に応じてインストールを行ってください。 | |||
| USB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1) / USB3.0対応で従来のUSB2.0の10倍の5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 | |||
| Windows、Windows Server、macOSに対応しており、幅広いシーンでお使い頂けます。 ※macOSでお使いの際はMac向けの形式にフォーマットする必要があります。 |
|||
| 本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 | |||
| 縦置き・横置きの両方に対応し、使用環境に合わせて設置スタイルを選べます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,900 円(税抜)/ 28,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/24 04:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

