詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GY-6A

品名 : 300Mbps 無線LAN超小型ルーター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 24(W)×65(D)×18(H)mm 重量 25g
付属品 給電用USBケーブル(30cm)
ホテルの有線LANに繋げるだけでかんたんにWi-Fi(無線LAN)を利用することができます。
カードリーダー付きでWi-Fi経由でメモリ内を 共有することができます。
コネクタ WAN:1ポート データ転送速度 最大300Mbps(11n動作時)
IEEE802.11n
IEEE802.11g
IEEE802.11b
Windows RT/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10
追加説明
カタログ価格

4,470 (税抜)/ 4,917 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 01:05現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top