詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759X-410

品名 : [キャノン] インクカートリッジ(ブラック染料/BCI-326GBK)

仕様

メーカー キヤノン(Canon) 型番 BCI-326BK
カラー ブラック(BK)染料
[旧EA759X-14F、-17C、-22A、-24A、-25A用]インクカートリッジ(適応色のみ)
追加説明
カタログ価格

1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/11 19:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1926ページ
バリエーション一覧
EA759X-406 [キャノン] インクカートリッジ(6色セット/BCI-326+325/6MP
EA759X-410 [キャノン] インクカートリッジ(ブラック染料/BCI-326GBK)
EA759X-410A [キャノン] インクカートリッジ(ブラック顔料/BCI-325PGBK)
EA759X-411 [キャノン] インクカートリッジ(シアン/BCI-326C)
EA759X-412 [キャノン] インクカートリッジ(マゼンタ/BCI-326M)
EA759X-415 [キャノン] インクカートリッジ(イエロー/BCI-326Y)
EA759X-416 [キャノン] インクカートリッジ(グレー/BCI-326GY)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top