品番 : EA759X-411
品名 : [キャノン] インクカートリッジ(シアン/BCI-326C)
仕様
| メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | BCI-326C |
|---|---|---|---|
| カラー | シアン | ||
| [旧EA759X-14F、-17C、-22A、-24A、-25A用]インクカートリッジ(適応色のみ) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 19:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1926ページ | ||||
