品番 : EA759XA-104
品名 : 2L判 インクジェット写真用紙(超厚手/50枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | JPSK2-2L-50 |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.26mm | 白色率 | 91% |
| 種類 | 強光沢 | 仕様 | 2L判(127x178mm)50枚 |
| 厚手の片面刷印タイプ |
|||
| 超高画質で光沢のあるグロッシーな仕上がり。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 16:05現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 冊 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
