詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759XA-131

品名 : A3 インクジェット光沢紙(両面印字/10枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 JPPX-A3S-10
仕様 A3(297×420mm) 入数 10枚
厚さ 0.23mm・厚手 白色率 97%
種類 表:光沢、裏:マット 坪量 193g/m2
厚手の両面刷印タイプ
しっかりとしたハリ・コシで幅広い用途に
染料&顔料インク対応
インクジェットプリンタ用
追加説明
カタログ価格

2,090 (税抜)/ 2,299 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/08 23:28現在)

商品入数 10 販売単位
バリエーション一覧
EA759XA-131 A3 インクジェット光沢紙(両面印字/10枚)
EA759XA-132 A4 インクジェット光沢紙(両面印字/20枚)
EA759XA-133 A4 インクジェット光沢紙(両面印字/50枚)
EA759XA-134 2L判 インクジェット光沢紙(両面印字/20枚)
EA759XA-136 L判 インクジェット光沢紙(両面印字/100枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top