品番 : EA759XB-19A
品名 : A3/ 15枚 レーザープリンタ専用耐水紙
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | LBP-WPF22MDPN-A3 |
---|---|---|---|
仕様 | A3 | 厚み | 0.22mm |
入数 | 15枚 | サイズ | A3(297×420mm) |
坪量 | 205g/㎡ | ||
耐水性抜群の特殊加工を施したカラーレーザープリンター専用紙で、ラミネートなしで使用できます。 | |||
半光沢の落ち着いたツヤで、両面印刷可能です。 | |||
耐水性抜群の特殊加工を施したカラーレーザープリンター専用紙で、ラミネートなしで使えます。※モノクロレーザー、カラーコピー機、モノクロコピー機でも使用できます。※手書きで情報を書き込めます。その際は、鉛筆・シャープペンシル・油性ペンをお使いください。用紙の特性上、水性ペン・水性マーカー・万年筆はインクをはじくため使用できません。 | |||
0.22mmの厚さで、立体POPやメニューなどにも最適です。 | |||
落ち着いたつやの半光沢タイプで、両面印刷が可能です。 | |||
野外イベント用のPOP、飲食店のメニュー、不動産の物件情報、公共施設の掲示物、工場や工事現場の掲示物やマニュアルなど様々なシーンで使えます。 | |||
トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。 | |||
用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。 | |||
一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。 | |||
※用紙は完全耐水ではありません。水につけたり、雨ざらしにした際は切断部より水がしみ込むことがあります。野外で使用する場合は約2~3日くらいを目安にしてください。 | |||
※インクジェットプリンター(コピー・FAX)では使用できません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 14:52現在) |
||||
商品入数 | 15 | 販売単位 | pk |
バリエーション一覧 |
---|
EA759XB-11A A4/ 50枚 レーザープリンタ専用耐水紙 |
EA759XB-16A A4/ 25枚 レーザープリンタ専用耐水紙 |
EA759XB-18A A3/ 30枚 レーザープリンタ専用耐水紙 |
EA759XB-19A A3/ 15枚 レーザープリンタ専用耐水紙 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)