品番 : EA759XB-31
品名 : ハガキ判 アイロンプリント紙(カラー布用/3シート)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | JP-TPRCLNA6 |
---|---|---|---|
サイズ | はがきサイズ(100×148mm) | 紙厚 | 0.27mm |
セット内容 | プリント紙×3シート、シリコン紙×1シート | 対応プリンタ | インクジェット |
転写対象 | 布(白・色兼用) | 印刷方法 | 正像 |
インクジェットプリンターで印刷した画像を、アイロンを使って、黒や赤など濃色カラー布に簡単に転写できる用紙です。 ※従来の白布用アイロンプリント紙では下地が透けて見えるので濃色のカラー布には使えません。 |
|||
女性の力でも十分にキレイに転写できるようになりました。(ただし、軽すぎる力では十分な転写はできません。アイロンは両手で持ち、しっかり体重をかけてください。) | |||
印刷する画像は正像で反転させません。従来の白布用アイロンプリント紙とは印刷の仕方が異なりますので、ご注意ください。 | |||
洗濯耐久性がアップしました。50回洗濯してもキレイが長持ちします。アイロンで圧力と熱をかけることで、プリント紙表面に「耐水被膜層」が形成されるので、洗濯時の色移り・色落ち・にじみがおきにくく、洗濯後も画像が鮮やかです。 | |||
転写部分に弾力性があり、ひっぱりにも強く耐久性があります。 | |||
黒色や赤色などの濃色に転写することができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 16:55現在) |
||||
商品入数 | 3 | 販売単位 | ST |
バリエーション一覧 |
---|
EA759XB-31 ハガキ判 アイロンプリント紙(カラー布用/3シート) |
EA759XB-32 A4判 アイロンプリント紙(カラー布用/2シート) |
EA759XB-33 A4判 アイロンプリント紙(カラー布用/10シート) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)