品番 : EA759XB-5
品名 : B5/100枚 コピー偽造防止用紙(個人情報保護
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | JP-MTCBA5N |
|---|---|---|---|
| 材質 | マット紙 | サイズ | B5(182×257mm) |
| 坪量 | 68g/平方メートル | 紙厚 | 0.088±0.005mm |
| この用紙で印刷したものをコピーすると、コピーしたものに「コピー」「COPY」の文字が浮き出て、コピーしたことがはっきり判別できる用紙です | |||
| 原本をしっかり管理したい社内書類や社外秘の書類など、コピーを防止したい書類への使用に最適です。また、チケットやクーポンなどの偽造を防止できるので、偽造防止したいものへの使用にも最適です。 | |||
| 用紙自体にはブルーの色がついており、またこの用紙をコピーした際浮き出てくる「コピー」「COPY」の文字が地模様として入っています。 | |||
| プリンターを選ばず、マルチに使える用紙で、インクジェットプリンター、カラーレーザー・モノクロレーザープリンター、カラーコピー、モノクロコピーなどで利用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/23 20:02現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759XB-1A A4/100枚 コピー偽造防止用紙(個人情報保護 |
| EA759XB-2A A4/200枚 コピー偽造防止用紙(個人情報保護 |
| EA759XB-5 B5/100枚 コピー偽造防止用紙(個人情報保護 |
ウェブカタログ画像
拡大
