品番 : EA759XD-34
品名 : A4判/12面 プリンターラベル(油面対応/10枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ヒサゴ(HISAGO) | 型番 | KLPA861S |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 油面対応 | 仕様 | A4判12面 |
| サイズ/1片 | 83.8×42.3mm | 入数 | 10シート |
| カラーレーザー・カラーコピー、モノクロコピー対応 | |||
| 水・光・温度変化に強く、屋外での使用に最適。 | |||
| 油面にしっかり貼りつくので、油のついた工具や機械などの表示ラベル、厨房での使用に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/05 09:51現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大

シート形状はサブ画像を参照して下さい。