品番 : EA759XD-41
品名 : A4判/ 1面 プリンターラベル(粗面対応/10枚)
仕様
| メーカー | ヒサゴ(HISAGO) | 型番 | KLPB862S |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 粗面対応 | 仕様 | A4判1面 |
| サイズ/1片 | 206×293mm | 入数 | 10シート |
| 厚さ | 0.23mm | 材質 | ホワイトPETフィルム |
| 坪量 | 216g/㎡ | ||
| カラーレーザー、カラーコピー、モノクロコピー対応 | |||
| 水・光・温度変化に強く、屋外での使用に最適。 | |||
| ザラザラ面にしっかり貼りつくので、コンクリートやブロック等の表示に便利です。 | |||
| マンション・駐車場などの管理会社におすすめのラベルです。 | |||
| 丈夫で破れにくいホワイトフィルムタイプ素材です。 | |||
| 製品の特性上、剥離紙より内側にラベルを設計しております。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 16:17現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1927ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759XD-41 A4判/ 1面 プリンターラベル(粗面対応/10枚) |
| EA759XD-43 A4判/ 6面 プリンターラベル(粗面対応/10枚) |


シート形状はサブ画像を参照して下さい。