詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759XD-43

品名 : A4判/ 6面 プリンターラベル(粗面対応/10枚)

仕様

メーカー ヒサゴ(HISAGO) 型番 KLPB700S
特徴 粗面対応 仕様 A4判6面
サイズ/1片 92×92mm 入数 10シート
厚さ 0.23mm 材質 ホワイトPETフィルム
坪量 216g/㎡
カラーレーザー、カラーコピー、モノクロコピー対応
水・光・温度変化に強く、屋外での使用に最適。
ザラザラ面にしっかり貼りつくので、コンクリートやブロック等の表示に便利です。
マンション・駐車場などの管理会社におすすめのラベルです。
丈夫で破れにくいホワイトフィルムタイプ素材です。
製品の特性上、剥離紙より内側にラベルを設計しております。
追加説明
カタログ価格

2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/30 15:28現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1927ページ
バリエーション一覧
EA759XD-41 A4判/ 1面 プリンターラベル(粗面対応/10枚)
EA759XD-43 A4判/ 6面 プリンターラベル(粗面対応/10枚)
ウェブカタログ画像
写真は、EA759XD-44です。
シート形状はサブ画像を参照して下さい。
  • 写真は、EA759XD-44です。\nシート形状はサブ画像を参照して下さい。

商品動画

商品は粗い面対応です。 商品は粗い面対応です。

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top