詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759XD-51

品名 : A4判/ 1面 プリンターラベル(結露面対応/10枚)

仕様

メーカー ヒサゴ(HISAGO) 型番 KLPC862S
特徴 結露面対応 仕様 A4判1面
サイズ/1片 206×293mm 入数 10シート
厚さ 0.23mm 材質 ホワイトPETフィルム
坪量 215g/㎡
カラーレーザー、カラーコピー、モノクロコピー対応
水・光・温度変化に強く、屋外での使用に最適。
温度差などで露が表面についていてもしっかり貼れます。
冷凍食品・冷蔵品や水回りなど水滴がついた面に適したラベルです。
リネンサプライ工場、銭湯やプールなど湿気の多い作業場に適したラベルです。
丈夫で破れにくいホワイトフィルムタイプ素材です。
製品の特性上、剥離紙より内側にラベルを設計しております。
追加説明
カタログ価格

2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 15:57現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1927ページ
バリエーション一覧
EA759XD-51 A4判/ 1面 プリンターラベル(結露面対応/10枚)
EA759XD-54 A4判/12面 プリンターラベル(結露面対応/10枚)
EA759XD-55 A4判/24面 プリンターラベル(結露面対応/10枚)
ウェブカタログ画像
写真は、EA759XD-55です。
シート形状はサブ画像を参照して下さい。
  • 写真は、EA759XD-55です。\nシート形状はサブ画像を参照して下さい。

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top