品番 : EA759XD-55
品名 : A4判/24面 プリンターラベル(結露面対応/10枚)
仕様
| メーカー | ヒサゴ(HISAGO) | 型番 | KLPC701S |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 結露面対応 | 仕様 | A4判24面 |
| サイズ/1片 | 64×33.9mm | 入数 | 10シート |
| 厚さ | 0.23mm | 材質 | ホワイトPETフィルム |
| 坪量 | 215g/㎡ | ||
| カラーレーザー、カラーコピー、モノクロコピー対応 | |||
| 水・光・温度変化に強く、屋外での使用に最適。 | |||
| 温度差などで露が表面についていてもしっかり貼れます。 | |||
| 冷凍食品・冷蔵品や水回りなど水滴がついた面に適したラベルです。 | |||
| リネンサプライ工場、銭湯やプールなど湿気の多い作業場に適したラベルです。 | |||
| 丈夫で破れにくいホワイトフィルムタイプ素材です。 | |||
| 製品の特性上、剥離紙より内側にラベルを設計しております。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 16:05現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1927ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759XD-51 A4判/ 1面 プリンターラベル(結露面対応/10枚) |
| EA759XD-54 A4判/12面 プリンターラベル(結露面対応/10枚) |
| EA759XD-55 A4判/24面 プリンターラベル(結露面対応/10枚) |
