詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759Z-10G

品名 : SD/micro SDカードケース(12枚収納/ブラック)

保存しているデータの確認に便利なインデックスカード付き
SDカードとmicroSDカードを重ねることでコンパクトに収納できるプラスチックタイプのSD/microSDカードケース

仕様

メーカー エレコム 型番 CMC-SDCPP12BK
仕様 SD・microSDカード用 カラー ブラック
収納枚数 SD(6枚)・microSD(6枚) サイズ 48.5(W)×11.8(D)×90(H)mm
重量 約13g 材質 ケース:ポリプロピレン
トレー:EVA樹脂
インデックスカード付
SDカードとmicroSDカードを重ねてコンパクトに収納できます。
microSD→SD変換アダプタも収納可能です。
収納トレーには適度なクッション性のある素材を使用し、しっかりとメモリカードを保護します。
ケースをしっかりと閉じることができるストッパーが付いています。
ポップなカラーとデザインで、ステーショナリーのように持ち運びできるプラスチックタイプです。
※メモリカードは付属しておりません。
追加説明
カタログ価格

1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/14 12:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1932ページ
バリエーション一覧
EA759Z-8G SD/microSDカードケース(12枚収納/ホワイト)
EA759Z-10G SD/micro SDカードケース(12枚収納/ブラック)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA759Z-8Gです
  • ストッパー付ケース\n※色違い(BLUE)の画像です。
  • 収納トレーにクッション性素材を使用\n※色違い(BLUE)の画像です。
  • 便利なインデックスカード付き\n※色違い(BLUE)の画像です。
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top