品番 : EA759Z-8G
品名 : SD/microSDカードケース(12枚収納/ホワイト)
保存しているデータの確認に便利なインデックスカード付き
SDカードとmicroSDカードを重ねることでコンパクトに収納できるプラスチックタイプのSD/microSDカードケース
SDカードとmicroSDカードを重ねることでコンパクトに収納できるプラスチックタイプのSD/microSDカードケース
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | CMC-SDCPP12WH |
|---|---|---|---|
| 仕様 | SD・microSDカード用 | カラー | ホワイト |
| 収納枚数 | SD(6枚)・microSD(6枚) | サイズ | 48.5(W)×11.8(D)×90(H)mm |
| 重量 | 約13g | 材質 | ケース:ポリプロピレン トレー:EVA樹脂 |
| インデックスカード付 | |||
| SDカードとmicroSDカードを重ねてコンパクトに収納できます。 | |||
| microSD→SD変換アダプタも収納可能です。 | |||
| 収納トレーには適度なクッション性のある素材を使用し、しっかりとメモリカードを保護します。 | |||
| ケースをしっかりと閉じることができるストッパーが付いています。 | |||
| ポップなカラーとデザインで、ステーショナリーのように持ち運びできるプラスチックタイプです。 | |||
| ※メモリカードは付属しておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 12:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1932ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759Z-8G SD/microSDカードケース(12枚収納/ホワイト) |
| EA759Z-10G SD/micro SDカードケース(12枚収納/ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
