品番 : EA759Z-12
品名 : SDカードケース(耐衝撃/16枚/ネイビー)
衝撃に強く、水やホコリからも大事なデータを徹底ガード!
SDカードとmicroSDカードをコンパクトに収納できる耐衝撃メモリカードケース
SDカードとmicroSDカードをコンパクトに収納できる耐衝撃メモリカードケース
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | CMC-SDCHD01NV |
|---|---|---|---|
| 収納数 | SDカード:8枚 microSDカード:8枚 |
重量(g) | 48 |
| カラー | ネイビー | サイズ | 88(W)×76(D)×16.5(H)mm |
| 材質 | ケース:PC/ABS 保護クッション:EVA パッキン:シリコン |
||
| SDカードとmicroSDカードをコンパクトに収納できる耐衝撃メモリカードケースです。 | |||
| 厚手のシリコン製パッキンにより、外部からの水やホコリの侵入を軽減 | |||
| クッション素材がカードにしっかりフィットし、外部からの衝撃を緩和。 | |||
| microSDカードの上からSDカードを収納、microSD→SD変換アダプタも収納できます。 | |||
| 大きめのヒンジでしっかりと閉じる蓋を採用。簡易に開いてしまう危険性を軽減する。 | |||
| ※メモリカードは付属しておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1933ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759Z-12 SDカードケース(耐衝撃/16枚/ネイビー) |
| EA759Z-13 SDカードケース(耐衝撃/16枚/カーキ) |
| EA759Z-14A SDカードケース(耐衝撃/16枚/ブラック) |
