詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759Z-14A

品名 : SDカードケース(耐衝撃/16枚/ブラック)

衝撃に強く、水やホコリからも大事なデータを徹底ガード!
SDカードとmicroSDカードをコンパクトに収納できる耐衝撃メモリカードケース

仕様

メーカー エレコム 型番 CMC-SDCHD01BK
収納数 SDカード:8枚
microSDカード:8枚
重量(g) 48
カラー ブラック サイズ 88(W)×76(D)×16.5(H)mm
材質 ケース:PC/ABS
保護クッション:EVA
パッキン:シリコン
SDカードとmicroSDカードをコンパクトに収納できる耐衝撃メモリカードケースです。
厚手のシリコン製パッキンにより、外部からの水やホコリの侵入を軽減
クッション素材がカードにしっかりフィットし、外部からの衝撃を緩和。
microSDカードの上からSDカードを収納、microSD→SD変換アダプタも収納できます。
大きめのヒンジでしっかりと閉じる蓋を採用。簡易に開いてしまう危険性を軽減する。
※メモリカードは付属しておりません。
追加説明
カタログ価格

1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 02:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1933ページ
バリエーション一覧
EA759Z-12 SDカードケース(耐衝撃/16枚/ネイビー)
EA759Z-13 SDカードケース(耐衝撃/16枚/カーキ)
EA759Z-14A SDカードケース(耐衝撃/16枚/ブラック)
ウェブカタログ画像
  • 大きめのヒンジでしっかりと閉じる蓋を採用。簡易に開いてしまう危険性を軽減する。
  • クッション素材がカードにしっかりフィットし、外部からの衝撃を緩和。
  • 厚手のシリコン製パッキンにより、外部からの水やホコリの侵入を軽減。
  • microSDカードの上からSDカードを収納、microSD→SD変換アダプタも収納できます。\n※メモリカードは付属しておりません。
  • ゴムの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top