詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759ZA-67B

品名 : 60x105x30-35mm カメラポーチ(ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ケンコー・トキナー(Kenko) 型番 AOC-PG1PO-WG
シリーズ aosta (アオスタ) 商品名 PROTEGGO(プロテッゴ)
カラー ホワイトゴールド 材質 表面材:PU合皮、
内装材:ポリエステル、
芯材:EVA
サイズ(内寸) 60(W)×30~35(D)×105(H)mm サイズ(外寸) 90(W)×35~40(D)×130(H)mm
重量 58g
弾力性に優れているEVA成型のセミハードタイプのポーチです。
厚みの薄いスリムな外観ですが、ファスナー部分が広がるため、ズームコンパクトカメラまで対応します。
ロック付カラビナ装備
追加説明
カタログ価格

1,470 (税抜)/ 1,617 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/03 10:14現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA759ZA-66B
  • 品番

    EA759ZA-66B

  • コメント

    カラー:ブラック

バリエーション一覧
EA759ZA-66B 60x105x30-35mm カメラポーチ(ブラック)
EA759ZA-67B 60x105x30-35mm カメラポーチ(ホワイト)
EA759ZA-76A 60x105x30-35mm カメラポーチ(ブラウン)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top