品番 : EA759ZA-76A
品名 : 60x105x30-35mm カメラポーチ(ブラウン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ケンコー・トキナー(Kenko) | 型番 | AOC-PG1PO-BR |
---|---|---|---|
シリーズ | aosta (アオスタ) | 商品名 | PROTEGGO(プロテッゴ) |
カラー | ブラウン | 材質 | 表面材:PU合皮、 内装材:ポリエステル、 芯材:EVA |
サイズ(内寸) | 60(W)×30~35(D)×105(H)mm | サイズ(外寸) | 90(W)×35~40(D)×130(H)mm |
重量 | 58g | ||
EVA成型のセミハードタイプのデジタルカメラ用ポーチです。 | |||
厚みの薄いスリムな外観ですが、ファスナー部分が広がるため、ズームコンパクトカメラまで対応します。 | |||
ロック付カラビナ装備 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/03 10:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA759ZA-66B 60x105x30-35mm カメラポーチ(ブラック) |
EA759ZA-67B 60x105x30-35mm カメラポーチ(ホワイト) |
EA759ZA-76A 60x105x30-35mm カメラポーチ(ブラウン) |