品番 : EA759ZA-87A
品名 : 100x(160~100)x190mm カメラ用バッグ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | エツミ(ETSUMI) | 型番 | E-3400 |
|---|---|---|---|
| 内寸(mm) | 100×(上部160~底部100)×190 | 材質 | ポリエステル |
| 重量 | 約290g | 収納例 | 一眼レフカメラ(EA759GA-80A、172Cなど) |
| ショルダーベルト付 | |||
| ベルトループ付 | |||
| 中仕切:1枚 | |||
| メインフラップには左右どちらからでも開けられるダブルジッパーを採用。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 05:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA759GA-172D : デジタル一眼レフカメラ(保護フィルム・SDカード付) |
| 本体 | EA759GA-80C : デジタル一眼レフカメラ(保護フィルム・SDカード付) |
| 本体 | EA759GA-80D : [2420万画素] デジタル一眼レフカメラ |
| 本体 | EA759GA-172E : [2410万画素] デジタル一眼レフカメラ |
ウェブカタログ画像
拡大

