詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761DC-13

品名 : [EA761DC用] 5mm テープカセット(透明)

仕様

メーカー マックス(MAX) 型番 LM-TP505T
テープ幅(mm) 5 長さ(m) 8
テープ色 透明
EA761DC-0B用(旧EA761DC、EA761DC-0A用)カートリッジテープ
追加説明
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/07 00:37現在)

商品入数 1 販売単位 箱
カタログページ 1845ページ
バリエーション一覧
EA761DC-11 [EA761DC用] 5mm テープカセット(白)
EA761DC-12 [EA761DC用] 5mm テープカセット(黄)
EA761DC-13 [EA761DC用] 5mm テープカセット(透明)
EA761DC-14 [EA761DC用] 9mm テープカセット(白)
EA761DC-15 [EA761DC用] 9mm テープカセット(黄)
EA761DC-16 [EA761DC用] 9mm テープカセット(透明)
EA761DC-17 [EA761DC用]12mm テープカセット(白)
EA761DC-18 [EA761DC用]12mm テープカセット(黄)
ウェブカタログ画像
※品番により、色・サイズが異なります。
  • ※品番により、色・サイズが異なります。

資料

RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top