品番 : EA761DC-14
品名 : [EA761DC用] 9mm テープカセット(白)
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | LM-TP509W |
|---|---|---|---|
| テープ幅(mm) | 9 | 長さ(m) | 16 |
| テープ色 | 白 | ||
| EA761DC-0B用(旧EA761DC、EA761DC-0A用)カートリッジテープ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/07 00:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1845ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA761DC-0B : AC100V/[単3x4本] チューブマーカー(ケース付) |
