詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761DD-12

品名 : 9mm テープカセット(下地がすけない/白)

仕様

メーカー キングジム(KING JIM) 型番 SS9KU
テープ幅 9mm テープ色 白
文字色 ブラック
5m巻
ラベルが透けないので印刷物の訂正用途に便利です。
アルミ蒸着層が下地をしっかり隠します。
テープ幅に合うものをお選び下さい。
エコマーク取得商品
追加説明
カタログ価格

1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/19 23:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1846ページ
バリエーション一覧
EA761DD-12 9mm テープカセット(下地がすけない/白)
EA761DD-13 12mm テープカセット(下地がすけない/白)
EA761DD-14 18mm テープカセット(下地がすけない/白)
EA761DD-15 24mm テープカセット(下地がすけない/白)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA761DD-11です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top