品番 : EA761DD-13
品名 : 12mm テープカセット(下地がすけない/白)
仕様
| メーカー | キングジム(KING JIM) | 型番 | SS12KU |
|---|---|---|---|
| テープ幅 | 12mm | テープ色 | 白 |
| 文字色 | ブラック | ||
| 5m巻 | |||
| ラベルが透けないので印刷物の訂正用途に便利です。 | |||
| アルミ蒸着層が下地をしっかり隠します。 | |||
| テープ幅に合うものをお選び下さい。 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/19 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1846ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761DD-12 9mm テープカセット(下地がすけない/白) |
| EA761DD-13 12mm テープカセット(下地がすけない/白) |
| EA761DD-14 18mm テープカセット(下地がすけない/白) |
| EA761DD-15 24mm テープカセット(下地がすけない/白) |
ウェブカタログ画像
拡大
