品番 : EA761DE-95
品名 : 9mm テープカセット(強粘着/黄)
仕様
| メーカー | キングジム(KING JIM) | 型番 | SC9YW |
|---|---|---|---|
| テープ幅 | 9mm | テープ色 | 黄 |
| 文字色 | ブラック | ||
| 8m巻 | |||
| はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着素材を使用しています。 | |||
| テープ幅に合うものをお選び下さい。 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/19 23:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1846ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

