詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761DF-56

品名 : 24mm テープカセット(強粘着/透明)

仕様

メーカー キングジム(KING JIM) 型番 ST24KW
テープ幅 24mm テープ色 透明
文字色 ブラック
8m巻
テープ幅に合うものをお選び下さい。
ファイルの表紙や筆記具への表示にピッタリです。
はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着素材を使用しています。
追加説明
カタログ価格

1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/19 23:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1846ページ
バリエーション一覧
EA761DE-64 6mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
EA761DE-94 9mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
EA761DE-95 9mm テープカセット(強粘着/黄)
EA761DE-124 12mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
EA761DE-125 12mm テープカセット(強粘着/黄)
EA761DE-126 12mm テープカセット(強粘着/ピンク)
EA761DE-129 12mm テープカセット(強粘着/白・赤文字)
EA761DE-184 18mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
EA761DE-189 18mm テープカセット(強粘着/白・赤文字)
EA761DE-244 24mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
EA761DE-364 36mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
EA761DE-504 50mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
EA761DF-52 6mm テープカセット(強粘着/透明)
EA761DF-53 9mm テープカセット(強粘着/透明)
EA761DF-54 12mm テープカセット(強粘着/透明)
EA761DF-55 18mm テープカセット(強粘着/透明)
EA761DF-56 24mm テープカセット(強粘着/透明)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top