詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761DF-101

品名 : 5mm テープカセット(熱収縮チューブ/白)

仕様

メーカー キングジム(KING JIM) 型番 SU5S
テープ幅 5mm テープ色 白
テープ長さ 2.5m 対応ケーブル φ5mm(φ2.8~5.5mm)
文字色 ブラック 収縮温度 90~270℃
テープ幅に合うものをお選び下さい。
チューブの表面に工業用ドライヤーで熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮してぴったりフィットします。
追加説明
カタログ価格

1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/19 23:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1846ページ
バリエーション一覧
EA761DF-101 5mm テープカセット(熱収縮チューブ/白)
EA761DF-102 11mm テープカセット(熱収縮チューブ/白)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top