品番 : EA761DF-102
品名 : 11mm テープカセット(熱収縮チューブ/白)
仕様
| メーカー | キングジム(KING JIM) | 型番 | SU11S |
|---|---|---|---|
| テープ幅 | 11mm | テープ色 | 白 |
| テープ長さ | 2.5m | 対応ケーブル | φ11mm(φ5.5~11mm) |
| 文字色 | ブラック | 収縮温度 | 90~270℃ |
| φ11mmチューブは24mm幅対応機種以外では使用できません。 | |||
| テープ幅に合うものをお選び下さい。 | |||
| 高度な技術と強力な印刷を表現! | |||
| チューブの表面に工業用ドライヤーで熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮してぴったりフィットします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/19 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1846ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761DF-101 5mm テープカセット(熱収縮チューブ/白) |
| EA761DF-102 11mm テープカセット(熱収縮チューブ/白) |
ウェブカタログ画像
拡大
