詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761DF-202

品名 : 18mm アイロンラベル(布製/白)

アイロンで接着できる布製のアイロンラベル

仕様

メーカー キングジム(KING JIM) 型番 SF18K
テープ幅 18mm テープ色 白
文字色 ブラック 接着できる布地 綿100%、麻100%、ポリエステル100%、ポリエステルと綿の混紡(いずれも表面が平滑な布)
接着に不向きな布地 パイル(タオル)地、コーデュロイ地、ネル生地などの起毛してある布、目の透けている布地、デニムなど表面が平滑でない布、表面に防水加工を施した布、中温でアイロンがけできない(低温指定の)布地
5m巻
布製ラベル
洗濯・ドライクリーニングOK
アイロンで布に接着可
テープ幅に合うものをお選び下さい。
追加説明
カタログ価格

1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/19 23:28現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1846ページ
バリエーション一覧
EA761DF-201 12mm アイロンラベル(布製/白)
EA761DF-202 18mm アイロンラベル(布製/白)
EA761DF-203 24mm アイロンラベル(布製/白)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top