品番 : EA761DF-203
品名 : 24mm アイロンラベル(布製/白)
アイロンで接着できる布製のアイロンラベル
仕様
| メーカー | キングジム(KING JIM) | 型番 | SF24K |
|---|---|---|---|
| テープ幅 | 24mm | テープ色 | 白 |
| 文字色 | ブラック | 接着できる布地 | 綿100%、麻100%、ポリエステル100%、ポリエステルと綿の混紡(いずれも表面が平滑な布) |
| 接着に不向きな布地 | パイル(タオル)地、コーデュロイ地、ネル生地などの起毛してある布、目の透けている布地、デニムなど表面が平滑でない布、表面に防水加工を施した布、中温でアイロンがけできない(低温指定の)布地 | ||
| 5m巻 | |||
| 布製ラベル | |||
| 洗濯・ドライクリーニングOK | |||
| アイロンで布に接着可 | |||
| テープ幅に合うものをお選び下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/19 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1846ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761DF-201 12mm アイロンラベル(布製/白) |
| EA761DF-202 18mm アイロンラベル(布製/白) |
| EA761DF-203 24mm アイロンラベル(布製/白) |
ウェブカタログ画像
拡大
