品番 : EA761DK-123B
品名 : 12mm テープカセット(青/5個)
仕様
| メーカー | キングジム(KING JIM) | 型番 | SC12B-5P |
|---|---|---|---|
| テープ幅 | 12mm | テープ色 | 青 |
| 文字色 | ブラック | 入数 | 5 |
| 8m巻 | |||
| 環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。 | |||
| テープ幅の合うものをお選び下さい。 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,830 円(税抜)/ 6,413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1847ページ | ||||
