詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761DK-184B

品名 : 18mm テープカセット(白/5個)

仕様

メーカー キングジム(KING JIM) 型番 SS18K-5P
テープ幅 18mm テープ色 白
文字色 ブラック 入数 5
8m巻
環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。
テープ幅の合うものをお選び下さい。
エコマーク取得商品
追加説明
カタログ価格

7,790 円(税抜)/ 8,569 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/19 23:28現在)

商品入数 5 販売単位 箱
カタログページ 1847ページ
バリエーション一覧
EA761DK-61B 6mm テープカセット(赤/5個)
EA761DK-63B 6mm テープカセット(青/5個)
EA761DK-64B 6mm テープカセット(白/5個)
EA761DK-65B 6mm テープカセット(黄/5個)
EA761DK-91B 9mm テープカセット(赤/5個)
EA761DK-93B 9mm テープカセット(青/5個)
EA761DK-94B 9mm テープカセット(白/5個)
EA761DK-95B 9mm テープカセット(黄/5個)
EA761DK-121B 12mm テープカセット(赤/5個)
EA761DK-123B 12mm テープカセット(青/5個)
EA761DK-124B 12mm テープカセット(白/5個)
EA761DK-125B 12mm テープカセット(黄/5個)
EA761DK-181B 18mm テープカセット(赤/5個)
EA761DK-183B 18mm テープカセット(青/5個)
EA761DK-184B 18mm テープカセット(白/5個)
EA761DK-185B 18mm テープカセット(黄/5個)
EA761DK-241B 24mm テープカセット(赤/5個)
EA761DK-243B 24mm テープカセット(青/5個)
EA761DK-244B 24mm テープカセット(白/5個)
EA761DK-245B 24mm テープカセット(黄/5個)
ウェブカタログ画像
※5個入
  • ※5個入
  • ※画像はEA761DK-64Bです\n※5個入

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top