詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761DK-184

品名 : 18mm テープカセット(白)

オフィスで大活躍!ポピュラーな白地のラベル

仕様

メーカー キングジム(KING JIM) 型番 SS18K
テープ幅 18mm テープ色 ホワイト
文字色 ブラック
8m巻
テープ幅に合うものをお選び下さい。
エコマーク取得商品
追加説明
カタログ価格

1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/19 23:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1847ページ
バリエーション一覧
EA761DK-44 4mm テープカセット(白)
EA761DK-61 6mm テープカセット(赤)
EA761DK-62 6mm テープカセット(緑)
EA761DK-63 6mm テープカセット(青)
EA761DK-64 6mm テープカセット(白)
EA761DK-65 6mm テープカセット(黄)
EA761DK-91 9mm テープカセット(赤)
EA761DK-92 9mm テープカセット(緑)
EA761DK-93 9mm テープカセット(青)
EA761DK-94 9mm テープカセット(白)
EA761DK-95 9mm テープカセット(黄)
EA761DK-97 9mm テープカセット(オレンジ)
EA761DK-98 9mm テープカセット(紫)
EA761DK-121 12mm テープカセット(赤)
EA761DK-122 12mm テープカセット(緑)
EA761DK-123 12mm テープカセット(青)
EA761DK-124 12mm テープカセット(白)
EA761DK-125 12mm テープカセット(黄)
EA761DK-127 12mm テープカセット(オレンジ)
EA761DK-128 12mm テープカセット(紫)
EA761DK-181 18mm テープカセット(赤)
EA761DK-182 18mm テープカセット(緑)
EA761DK-183 18mm テープカセット(青)
EA761DK-184 18mm テープカセット(白)
EA761DK-185 18mm テープカセット(黄)
EA761DK-187 18mm テープカセット(オレンジ)
EA761DK-188 18mm テープカセット(紫)
EA761DK-241 24mm テープカセット(赤)
EA761DK-242 24mm テープカセット(緑)
EA761DK-243 24mm テープカセット(青)
EA761DK-244 24mm テープカセット(白)
EA761DK-245 24mm テープカセット(黄)
EA761DK-247 24mm テープカセット(オレンジ)
EA761DK-248 24mm テープカセット(紫)
EA761DK-361 36mm テープカセット(赤)
EA761DK-362 36mm テープカセット(緑)
EA761DK-363 36mm テープカセット(青)
EA761DK-364 36mm テープカセット(白)
EA761DK-365 36mm テープカセット(黄)
EA761DK-501 50mm テープカセット(赤)
EA761DK-502 50mm テープカセット(緑)
EA761DK-503 50mm テープカセット(青)
EA761DK-504 50mm テープカセット(白)
EA761DK-505 50mm テープカセット(黄)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top