品番 : EA761DK-363
品名 : 36mm テープカセット(青)
豊富なサイズとバリエーションの中から、使用シーンや用途に合わせて選べます
仕様
| メーカー | キングジム(KING JIM) | 型番 | SC36B |
|---|---|---|---|
| テープ幅 | 36mm | テープ色 | ブルー |
| 文字色 | ブラック | ||
| 8m巻 | |||
| テープ幅の合うものをお選び下さい。 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/19 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1847ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA761DH-8 : 4-36mm テプラ(パソコン用ラベルライター) |
| 本体 | EA761DH-9 : 4-50mm テプラ(パソコン/スマホ用ラベルプリンター) |
| 本体 | EA761DL-3E : 4-36mm テプラ |
| 本体 | EA761DP-2A : 4-36mm テプラ |
