品番 : EA761DR-118C
品名 : 18mm テープカートリッジ(透明に白文字)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正
24/01/18 グリーン購入適合商品:(誤)非適合、(正)適合 (No.55 1032)
視認性もよく、汎用性も高いテープ
仕様
メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | XR-18AX |
---|---|---|---|
テープ幅 | 18mm | テープカラー | クリアー |
文字色 | ホワイト | ||
8m巻 | |||
EA761DT-4A、-13、-14、-17A、-19A、-60、EA761DW-1A、(旧)EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-16、-17、DW-1、DR-1B用 | |||
テープ幅の合うものをお選び下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 17:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |